Motion
86503919
2 - 4-1/2 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 8 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 3 po
N° D’ARTICLE MI11769982
N° MFR86503919
Prix112.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 - 4-1/2 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 8 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 3 po
N° D’ARTICLE MI11769982
N° MFR86503919

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix112.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille du filetage
    2 - 4-1/2 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86503919 86503919 2-4-1/2 X 8 ALLOY GR.8
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good