Motion
86853330
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11770227
N° MFR86853330
Prix6.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11770227
N° MFR86853330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86853330 86853330 5/16-18X1 poGR8 10/PAQUET HE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.