Motion
86853462
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11770240
N° MFR86853462
Prix21.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 8 , fini galvanisé, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11770240
N° MFR86853462

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86853462 86853462 1/2-13X1-1/4 poGR8 10/PAQUET
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.