Motion
87866166
Joint torique - 1.6880 po - 1-11/16 po DI, 1.8750 po - 1-7/8 po DE, 70, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI11770429
N° MFR87866166
Prix20.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 1.6880 po - 1-11/16 po DI, 1.8750 po - 1-7/8 po DE, 70, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI11770429
N° MFR87866166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.6880 po à 1-11/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po à 1-7/8 po
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    131
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
87866166 87866166 -131 50/PAQUET EPDM 70 ORI
  • L’EPDM (éthylène propylène) est idéal pour les fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate. Il offre une résistance aux intempéries, à l’abrasion, à l’eau chaude, à la vapeur, aux fluides de silicone, aux acides dilués et aux cétones diluées. Il n’est pas résistant aux fluides pétroliers et aux lubrifiants de diester.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté