Spécifications
Dimensions
- Longueur3/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#14
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePanier
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de pointType A
Aperçu
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les vis de type A ont des pointes pointues et des filets grossiers
- Ils sont utilisés pour couper les filets dans les trous percés ou perforés dans la tôle mince.