Motion
87911020
1/4-20 UNC, Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête de 1-3/4 po de longueur - Tête ronde, acier allié, fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11770975
N° MFR87911020
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête de 1-3/4 po de longueur - Tête ronde, acier allié, fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11770975
N° MFR87911020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
87911020 87911020 1/4-20X 1 3/4 RH SL MA
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.