Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2500 po, 1/4 po
- Diamètre extérieur1-1/4 po
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0490 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- TypeAile
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.