Motion
87920179
Vis de 3/8 po, rondelle plate en acier 3/8 po DI x 1-1/2 po DE, 0.049 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771387
N° MFR87920179
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, rondelle plate en acier 3/8 po DI x 1-1/2 po DE, 0.049 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771387
N° MFR87920179

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3750 po, 3/8 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0490 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
87920179 87920179 3/8 DIA.X 1 1/2 D.E. F
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif