Motion
87920294
Rondelle de blocage fendue - 0.1410 po DI, 0.2660 po DE, 0.0310 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771392
N° MFR87920294
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.1410 po DI, 0.2660 po DE, 0.0310 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11771392
N° MFR87920294

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.1480 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.2660 po
  • Épaisseur maximale
    0.1090 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1410 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.2500 po
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.0310 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87920294 87920294 6 BOULON MOYEN ÉVASÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.