Motion
87921789
Contre-écrou hexagonal droit en acier 7/8-14 UN; 1-5/16 po sur les méplats, 31/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771481
N° MFR87921789
Prix2.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier 7/8-14 UN; 1-5/16 po sur les méplats, 31/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771481
N° MFR87921789

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    31/64 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Largeur sur les talons plats
    1-5/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    SAE J995 Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
87921789 87921789 7/8-14 HEXAGONALE FINIE JA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.