Motion
87923967
Vis à tôle cruciforme à tête plate no 14 en acier inoxydable, 1-1/2 po OAL, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11771550
N° MFR87923967
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête plate no 14 en acier inoxydable, 1-1/2 po OAL, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11771550
N° MFR87923967
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #14

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
87923967 87923967 14X 1 1/2 FH PHL SELF
  • Les fixations à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.