Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.4500 po
- Diamètre extérieur maximal0.7760 po
- Diamètre intérieur minimum0.4400 po
- Diamètre extérieur minimum0.1880in
- Taille de la vis7/16
- Épaisseur0.1090 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.