Motion
87925541
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier inoxydable no 8-32 UNC; 11/32 po sur tous les méplats, 1/8 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771637
N° MFR87925541
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier inoxydable no 8-32 UNC; 11/32 po sur tous les méplats, 1/8 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771637
N° MFR87925541

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/8 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Largeur sur les talons plats
    11/32 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal à vis mécanique

Aperçu

Description du fabricant
87925541 87925541 8-32 USS COARSE HEX MA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.