Motion
87925772
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable 3/4-16 UNF; 1-1/8 po sur les méplats, 41/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771656
N° MFR87925772
Prix8.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable 3/4-16 UNF; 1-1/8 po sur les méplats, 41/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11771656
N° MFR87925772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    41/64 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/8 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
87925772 87925772 3/4-16 FINI PLEINE LONGUEUR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.