Motion
87926010
1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5/8 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11771659
N° MFR87926010
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5/8 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11771659
N° MFR87926010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 87926010 87926010 1/4-20 X 5/8 HX
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.