Motion
87926382
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 6 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11771689
N° MFR87926382
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 6 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11771689
N° MFR87926382
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    6 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 87926382 87926382 5/16-18 X 6 HX
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.