Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale1/4in
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Style de têteBouton
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille à broche hexagonale ont un renfoncement à six côtés dans la tête et sont entraînés par des clés hexagonales. Ils sont dotés d’une goupille au centre pour ajouter de la sécurité et prévenir les altérations.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.