Motion
88004858
Vis d'assemblage à tête ronde à tête creuse hexagonale, sans revêtement, longueur 1/2 po, n° 8-32 UNC; acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI11771756
N° MFR88004858
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête ronde à tête creuse hexagonale, sans revêtement, longueur 1/2 po, n° 8-32 UNC; acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI11771756
N° MFR88004858
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88004858 88004858 8/32 X 1/2 HEX 18-8SS
  • Les types d’entraînement à douille à broche hexagonale ont un renfoncement à six côtés dans la tête et sont entraînés par des clés hexagonales. Ils sont dotés d’une goupille au centre pour ajouter de la sécurité et prévenir les altérations.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.