Motion
88004965
Vis d'assemblage à tête creuse ronde, broche dans Torx n° 10-32 UNF, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11771763
N° MFR88004965
Prix1.00 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse ronde, broche dans Torx n° 10-32 UNF, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11771763
N° MFR88004965

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.00 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Longueur  
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 10-32 dans

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
88004965 88004965 10/32 X 1/2 TORX18-8SS
  • Les types d’entraînement Pin-in-Torx ont un renfoncement en forme d’étoile dans la tête et sont entraînés par des clés Torx. Ils sont dotés d’une goupille au centre pour plus de sécurité et éviter toute altération.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.