Motion
88039888
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11771847
N° MFR88039888
Prix144.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11771847
N° MFR88039888

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur totale
    7.3750 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
88039888 88039888 BASE DE VPS-227 1-11/16 PO