Motion
88042908
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1/2 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11771902
N° MFR88042908
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1/2 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11771902
N° MFR88042908
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
88042908 88042908 BAL DE BASE VF4S-208 1/2 PO