Motion
88513783
Vis no 8 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 0.183 po DI x 0.45 po DE, 0.067 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11772086
N° MFR88513783
Prix7.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis no 8 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 0.183 po DI x 0.45 po DE, 0.067 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11772086
N° MFR88513783

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1830 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1960 po
  • Diamètre extérieur
    0.4500 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.4330 po~
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0670 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
88513783 88513783 8 200/PAQUET DE NETTOYANT PLAT SAE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.