Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre de la brosse1.0000 po
- Diamètre1.0000 po
- Longueur totale50
- Diamètre de la tige6 mm
- Longueur de la garniture1-1/4
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier revêtu de laiton
- Type de soiesertie
- Type de brosseFin
- Soies encapsuléesNon encapsulé
- Matériau de remplissageAcier revêtu de laiton
- Rpm max.4,500
- Type de produitBrosses d’extrémité
- Type de filsertie
Aperçu
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.