Motion
89765044
6 po Diam x 2 po Large x 7-1/2 po AHO Top Plate Mount Swivel Caster Polyuréthane, capacité de 1,200 lb, Roulement à rouleaux, plaque de 4 x 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11772840
N° MFR89765044
Prix81.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po Diam x 2 po Large x 7-1/2 po AHO Top Plate Mount Swivel Caster Polyuréthane, capacité de 1,200 lb, Roulement à rouleaux, plaque de 4 x 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11772840
N° MFR89765044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
  • Hauteur totale
    7-1/2 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Application
    Manutention des matériaux
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • À utiliser avec
    38405833, 38405791
  • Capacité de charge
    1,200 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
89765044 89765044 6 PO X2 POLYURÉ TOURBILLON GL