Motion
89817191
Angle de tête droit, raccord de graissage standard en acier 1/4-28 ; hex. 7.94mm
N° D’ARTICLE MI11772875
N° MFR89817191
Prix26.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Angle de tête droit, raccord de graissage standard en acier 1/4-28 ; hex. 7.94mm
N° D’ARTICLE MI11772875
N° MFR89817191

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/4-28
  • Angle de tête
    180
  • Taille hexagonale
    5/16 po, 7.94 mm

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Raccord de graissage standard

Aperçu

Description du fabricant
89817191 89817191 1/4-28 DROIT 15/PAQUET
  • Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.