Motion
89911341
Diam extérieur de 1/4 po, universel 1/8 , raccord mâle tube à pousser pour connecter en laiton plaqué nickel 250 psi max., raccord tube à filetage universel, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11772942
N° MFR89911341
Prix23.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur de 1/4 po, universel 1/8 , raccord mâle tube à pousser pour connecter en laiton plaqué nickel 250 psi max., raccord tube à filetage universel, joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11772942
N° MFR89911341

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/8
  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube au filetage universel
  • Type de connexion
    Tube au filetage universel
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    Universelle
  • Type
    Connecteur mâle

Aperçu

Description du fabricant
TUBE 89911341 89911341 1/4 PO X1/8 PO 5/PAQUET ST