Motion
89911531
Diam extérieur de 1/4 po, raccord union de tube à pousser pour raccorder en laiton nickelé 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique en Buna
N° D’ARTICLE MI11772960
N° MFR89911531
Prix37.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur de 1/4 po, raccord union de tube à pousser pour raccorder en laiton nickelé 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique en Buna
N° D’ARTICLE MI11772960
N° MFR89911531

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube à tube
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Syndicat

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE 89911531 89911531 1/4 PO RÉSISTANCE 5/PQT