Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.9375 po, 15/16 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.9680 po
- Diamètre extérieur2.2500 in2-1/4 po
- Plage de diamètres extérieurs2.2430 po~
- Taille de la vis7/8
- Épaisseur0.1719 in11/64 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).