Motion
89966840
Filetage 3/4-10 , longueur sous la tête de 1-1/4 po, boulon à tête hexagonale en acier; revêtement galvanisé par immersion à chaud, filetage UNC, ASTM A307, grade 2
N° D’ARTICLE MI11773088
N° MFR89966840
Prix10.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 3/4-10 , longueur sous la tête de 1-1/4 po, boulon à tête hexagonale en acier; revêtement galvanisé par immersion à chaud, filetage UNC, ASTM A307, grade 2
N° D’ARTICLE MI11773088
N° MFR89966840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé à chaud
  • Fixation standard
    ASTM A307
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
89966840 89966840 3/4-10X1-1/4 GR2 GALV
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.