Motion
92012657
1/2-13 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 316 , sans revêtement, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11773714
N° MFR92012657
Prix7.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 316 , sans revêtement, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11773714
N° MFR92012657

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
92012657 92012657 1/2-13 X 4-1/2 316 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.