Spécifications
Dimensions
- Longueur14
- Épaisseur du matériau14 mil
- TailleM
- Épaisseur14 mil
Détails
- CouleurNoir
- Style reversManchette
- Type de poignetPerle roulée
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques, butyle, fabriqué aux États-Unis
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion0
- En 388 Niveau de résistance aux coupures0
- En 388 Niveau de résistance à la perforation0
- EN388Oui
- Caractéristiques et avantages14mil, 14inch, butyle, É.-U. FABRIQUÉ
- Type de mainAnatomique
- Code d’harmonisation4015.19.1050
- Utilisation dans l’industrieProduits chimiques, fabrication, tapis de protection
- Numéro de catalogue du fabricant51403
- MatérielButyle
- Type de produitButyle
- Sans poudreNon
- Prop 65Oui
- Type de protectionProduit chimique
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Gants stérilesNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceLisse
- Fiche techniqueOui
- Fabriqué aux États-UnisOui
Aperçu
- 14mil, 14inch, butyle, É.-U. FABRIQUÉ