Motion
56064
Lampes de poche - Ampoule à DEL
N° D’ARTICLE MI11829209
N° MFR56064
Prix47.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampes de poche - Ampoule à DEL
N° D’ARTICLE MI11829209
N° MFR56064

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    ABS
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Lampe frontale rechargeable avec modes 3 FL 1 : Tout ça, Spot, et les inondations, offrant des niveaux de luminosité allant de 400 à 100 lumens et jusqu’à 22 heures d’autonomie • Le phare s’éteint automatiquement après 3 minutes en lumière vive grâce à la technologie de détection automatique, prolongeant l’autonomie de la batterie (la fonction peut être désactivée en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant 10 secondes) • La jauge de la batterie indique le niveau d’autonomie de la batterie avec des lumières DEL colorées • Le support de phare intelligent se fixe également directement aux casques de sécurité Klein® (ceux équipés d’un système de support) • Profil mince avec support pivotant pour permettre un angle d’éclairage jusqu’à 160-Degree • La sangle en silicone réglable fixe la lampe sur la tête, casque de sécurité, ou capuchon • Rechargeable via USB-C (câble inclus) • Phare durable : cote de résistance aux chutes de 2m, résistant à la poussière et à l’eau
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable

Aperçu

Description du fabricant
56064 LAMPE DE TÊTE RECHARGEABLE
  • Lampe frontale rechargeable avec 3 FL 1 modes de fonctionnement : All on, Spot et Flood, offrant des niveaux de luminosité allant de 400 lumens à 100 lumens et jusqu’à 22 heures de fonctionnement
  • Le phare s’éteint automatiquement après 3 minutes en lumière vive grâce à la technologie de détection automatique, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie (la fonction peut être désactivée en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant 10 secondes)
  • L’indicateur de la batterie indique le niveau d’autonomie de la batterie avec des lumières DEL colorées
  • Le support de phare intelligent se fixe également directement aux casques de sécurité Klein® (ceux équipés d’un système de support)
  • Profil mince avec support pivotant pour permettre un angle d’éclairage jusqu’à 160-Degree
  • La sangle réglable en silicone fixe la lampe frontale sur la tête, le casque de sécurité ou le capuchon
  • Rechargeable via USB-C (câble inclus)
  • Phare durable : cote de résistance aux chutes de 2m, résistant à la poussière et à l’eau