Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur8.5
- TailleM
Détails
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir, sarcelle
- Pays d’origineCHINE
- Numéro CUP du fabricant065537858852
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePolyuréthane
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537858852
Aperçu
- Extérieur en polyester sans couture à jauge fine
- Paume enduite de polyuréthane
- Dos ouvert
- Forme ergonomique
- Conçu pour la main d’une femme