Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur8
- Poids0.2
Détails
- DemandesFerme et ranch, usage général
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurBeige
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de cerf
- Type de produitGants de conducteur en cuir
- Caractéristiques de la paumePeau de cerf
- Style de pouceEncart
Aperçu
- Cuir de peau de cerf pleine fleur
- Style conducteur avec pouce intégré
- Poignet élastique froncé avec revers à enfiler
- Conçu pour la main d’une femme