Motion
587-X
Gants de conducteur en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de daim, noir
N° D’ARTICLE MI11838959
N° MFR587-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de daim, noir
N° D’ARTICLE MI11838959
N° MFR587-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    9
  • Poids
    0.2

Détails

  • Demandes
    Équateur, usage  général,  sports/récréations
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur en peau de cerf
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de cerf
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
GAMME 587-X AUTOPORTÉE POUR HOMMES X
  • Cuir de peau de cerf pleine fleur
  • Style de conducteur
  • Manchette à enfiler avec poignet élastique froncé
  • Non doublé
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good