Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, usage général, industriel
- Type de fermetureModèle à enfiler
- CouleurBlanc
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureP-aramide, polyester, acier, thermique
- MatérielCuir
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumePeau de chèvre
- Style de pouceEncart
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C100
- Doublure en aramide/polyester/verre Cut Shield
- Cuir de chèvre pleine fleur