Motion
9576-L
Gants de conducteur en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de daim, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI11839139
N° MFR9576-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de daim, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI11839139
N° MFR9576-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    8
  • Poids
    0.3

Détails

  • Demandes
    Équateur, usage  général,  sports/récréations
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Beige
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur en peau de cerf
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de cerf
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
FOURGONNETTE AUTOPORTÉE 9576-L POUR ELLE
  • Doublure 3M Thinsulate C40
  • Cuir de peau de cerf pleine fleur
  • Style de conducteur
  • Poignet élastique froncé
  • Conçu pour la main d’une femme