1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
16AT20/6200AFX
16AT20/6200AFX
N° D’ARTICLE MI
11841079
N° MFR
16AT20/6200AFX
Prix
830.95 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 16AT20/6200AFX
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
16AT20/6200AFX
16AT20/6200AFX
N° D’ARTICLE MI
11841079
N° MFR
16AT20/6200AFX
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
830.95 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Global
Largeur
16 mm
Pas
20 mm
Longueur du pas
6200 mm
Détails
Type de courroie
AT20
Matériel
Polyuréthane
Aperçu
Description du fabricant
16AT20/6200AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN
Vous pourriez également aimer
CR SEALS (SKF)
125X150X12 HMSA10 RG
Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 125 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI
00613063
En stock
En stock
61.44 $
chacun
Ajouter au panier
FAG (SCHAEFFLER)
H313X203
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.1875 po, longueur totale 50 mm, taille de filetage M65x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI
00552381
En stock
Commande d’usine
113.42 $
chacun
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
140X170X15 HMSA10 V
Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 140 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur totale de 15 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI
04924314
En stock
En stock
160.28 $
chacun
Ajouter au panier
DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-100-2C-10FT
Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI
00152705
En stock
En stock
223.35 $
/pi
Ajouter au panier
(minimum 10)
RBC BEARINGS INC
S104LWX
Galet suiveur RBC, type de montant standard, tête hexagonale, scellé, diamètre extérieur avec anneau extérieur excentrique
N° D’ARTICLE MI
00097700
En stock
Commande d’usine
544.69 $
chacun
Ajouter au panier
JTEKT KOYO
22316RZW33C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, alésage droit, scellé
N° D’ARTICLE MI
07348164
En stock
Commande d’usine
1,104.95 $
chacun
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
UCF212D1
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI
00563852
En stock
En stock
415.46 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
VT307-3DZ1-02N-F
vanne à 3 ports avec orifice de corps
N° D’ARTICLE MI
06888107
En stock
En stock
36.12 $
chacun
Ajouter au panier
NUMATICS INC
554SS600K000030
554SS600K000030 VANNE
N° D’ARTICLE MI
02844012
En stock
Commande d’usine
683.96 $
chacun
Ajouter au panier
NTN
BL315Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI
00041772
En stock
Commande d’usine
698.02 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté