Motion
115/14M7350AFX

OPTIBELT CORPORATION
115/14M7350AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 7350 mm, largeur de 115 mm, 525 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841917
N° MFR115/14M7350AFX
Prix7,229.46 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
115/14M7350AFX

Courroie de distribution synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 7350 mm, largeur de 115 mm, 525 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841917
N° MFR115/14M7350AFX
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
Prix7,229.46 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    7350 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    525
  • Matériau de renforcement
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
115/14M7350AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN