Motion
17X5X776
Courroie à vitesse variable – largeur supérieure de 17 mm, pas de 776 mm, hauteur hors tout de 5 mm
N° D’ARTICLE MI11844674
N° MFR17X5X776
Prix72.31 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie à vitesse variable – largeur supérieure de 17 mm, pas de 776 mm, hauteur hors tout de 5 mm
N° D’ARTICLE MI11844674
N° MFR17X5X776
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
Prix72.31 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Global Hauteur  
    5 mm
  • Longueur du pas
    776 mm
  • Haut Largeur  
    17 mm

Aperçu

Description du fabricant
17X5X776 OPTIBELT VARIO POWER VARIABLE S
  • Performance : capable de transférer des charges lourdes.
  • Durée de vie prolongée : Les cordons en fibre de verre à faible extensibilité résistent à l’étirement et la couverture spécialisée en tissu collé résistant à l’abrasion prolonge la durée de vie de la ceinture.
  • Plage de température : plage augmentée de -22 à 212°F.
  • Portée flexible accrue : capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.