Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Longueur extérieure nominale60 po
- Largeur supérieure par toron3/8 po
Détails
- Cogné/lisseLisse
- Matériau du cordonPolyester
- MatérielCaoutchouc synthétique - Polychloroprène
- Nombre de torons4
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Section3V
Aperçu
Description du fabricant
4/3VRP600 KO OPTIBELT ROUGE PUISSANCE 3 KORAFTB