Motion
14M 115-72
Pas de 0 - 14 mm, dent 72 , diamètre de diamètre de 36 mm, diamètre extérieur de 318.06 mm
N° D’ARTICLE MI11847276
N° MFR14M 115-72
Prix2,156.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 14 mm, dent 72 , diamètre de diamètre de 36 mm, diamètre extérieur de 318.06 mm
N° D’ARTICLE MI11847276
N° MFR14M 115-72
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
Prix2,156.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    36 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    318.06 mm
  • Pas  
    14 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    72

Aperçu

Description du fabricant
14M 115-72 OPTIBELT ZRS HTD FOR PLAIN BO