Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Global Largeur1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Longueur du pas82.0000 po
- Poids0.505 lb
Détails
- Section de la ceintureH
- Type de courroieH
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de tissuTissu résistant à l’abrasion
- MatérielChloroprène
- Température de fonctionnement maximale100°C / 212 °F
- Température maximale100°C / 212 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents164
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 100°C / -22 à 212 °F
- Matériau de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur | Résistant au froid | Résistant à l’abrasion
- CôtésSimple face