Motion
QD B1240/3 SK
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 12.7500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11849080
N° MFRQD B1240/3 SK
Prix458.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 12.7500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11849080
N° MFRQD B1240/3 SK
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
Prix458.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    12.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
QD B1240/3 SK OPTIBELT KS QD POULIES POUR