Motion
QD C1200/10 J
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 12.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11849333
N° MFRQD C1200/10 J
Prix2,417.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 12.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11849333
N° MFRQD C1200/10 J
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
Prix2,417.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    12.4000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
QD C1200/10 J OPTIBELT KS QD POULIES POUR