Motion
8T5/325AP
Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 325 mm, largeur de 8 mm, 65 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11850446
N° MFR8T5/325AP
Prix12.27 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 325 mm, largeur de 8 mm, 65 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11850446
N° MFR8T5/325AP
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
Prix12.27 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    8 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    325 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    80°C / 176 °F
  • Température maximale
    80°C / 176 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    65
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 80°C / -22 à 176 °F
  • Matériau de renforcement
    Cordon en acier
  • Caractéristiques de résistance
    Sans entretien
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
8T5/325AP OPTIBELT ALPHA HAUTE PERFORMANCE