Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie75 mm
- Global Largeur75 mm
- Pas10 mm
- Longueur du pas50000 mm
- Poids0.31 lb/pi
Détails
- Côté arrière de la ceinturePolyuréthane
- Section de la ceintureAT10
- Type de courroieAT10
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonAcier
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de Dents5000
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau de renforcementAcier
- CôtésSimple face
Aperçu
Description du fabricant
75AT10K13-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER