Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
Détails
- ApplicationSystèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couvercleMélange PVC/nitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de fonctionnement maximale1500
- Pression de service maximale1500
- Pression nominale1500
- Normes respectéesSAE 100R17|EN857 1SC|DNV|RINA|MED|BWB|USCG|Approuvé par la MSHA|Certifié ABS|LR|BV
- Matériau du tubeNitrile
- Pression de service1500 psi