Motion
ATSP-10-8-F
Ruland ATSP-10-8-F - Collier d’arbre fileté Acme 5/8 - 8 TPI, acier oxyde noir, pince en deux pièces, diamètre extérieur de 1 5/16 po, largeur de 0.437 po
N° D’ARTICLE MI11870775
N° MFRATSP-10-8-F
Prix37.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ATSP-10-8-F - Collier d’arbre fileté Acme 5/8 - 8 TPI, acier oxyde noir, pince en deux pièces, diamètre extérieur de 1 5/16 po, largeur de 0.437 po
N° D’ARTICLE MI11870775
N° MFRATSP-10-8-F
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
Prix37.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Largeur
    0.4375 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.6250-8
  • Construction
    Deux pièces
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Série
    ATSP
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE FILETÉ ATSP-10-8-F ACME T