Motion
DCDE10-3-2-A
Accouplement de disque complet - série DCDE, D.E. 15 mm, 0.9375 po OAL
N° D’ARTICLE MI11871076
N° MFRDCDE10-3-2-A
Prix262.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série DCDE, D.E. 15 mm, 0.9375 po OAL
N° D’ARTICLE MI11871076
N° MFRDCDE10-3-2-A
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
Prix262.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0040 po
  • Alésage - Côté 1
    0.1875 po
  • Alésage - Côté 2
    0.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4580 po
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    0.9375 po
  • Désalignement parallèle
    0.0020 po
  • Poids
    0.017 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    0.85 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCDE
  • Capacité de couple
    1.25 pi-lb
  • CUP_NON
    63452908801

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE ISOLEMENT DU RACCORD À DISQUE DCDE10-3-2-A